iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150 プルスイッチ付 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64450935 品番XLX440APNULE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,550
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

適合
Ra83
【適合ガード】FK41534
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 全光束(Lm)3800 安定器(出力型)定格出力型、(補足)出力固定型 電圧(V)100〜242 消費電力(W)25 エネルギー消費効率(Lm/W)152 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 仕様プルスイッチ付 質量(kg)2.3 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 子品番【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4400PNPLE9 トランスLED内蔵電源ユニット内蔵 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×50 光源色昼白色
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※調光はできません。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※吊具は使用できません。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする