※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4250
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
(04) 1/2 (15A)
注文コード
64460096
品番
VP4250-046G【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
アウトレット
¥34,340
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(6) DC12
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(04) 1/2 (15A)
切換方式
(2) 2位置ダブル
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
リード線取出方法
(G) グロメット
ポート数
5
配管方法
(0) 横配管
使用流体
空気
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
CADデータダウンロード