画像準備中

水栓 イージーフォーセット ファインバブルアダプターセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64460604 品番 603903610
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

選ぶの楽しいフォーセット。JIS認定品です。
節水効果・水はね抑制・植物生育によく・除菌効果もあるファインバブルを生成するアダプター付きの蛇口です。
取り付けが簡単な「イージーフォーセット」。簡単取付けアダプターにより、蛇口を簡単にまっすぐ取り付けられます。
<参考取り付け方法>
1.簡単取付けアダプターをウォータースタンドに取り付け、蛇口を差し込みます。
2.簡単取付けアダプターと蛇口をねじで3点留めし、固定します。
3.送り座を回しながら簡単取付けアダプターに移動させます。
4.取り付け完了。
ファインバブルアダプター…直径100マイクロメートル未満の泡「ファインバブル」を生成します。細かく柔らかい泡であるため、洗浄効果が高まるだけでなく、除菌効果も期待できます。また泡に空気を含んでいるため、少ない水の量でも勢いが変わらず、約60%の節水が可能(メーカー調べ)。水の飛び散りが少なく、水はねを抑えることができます。
整流器…整流器の場合、空気を含む泡が少ない水となります。

ゴールド 材質青銅・黄銅 質量(kg)0.6 付属品ファインバブルアダプター、整流器、簡単取付けアダプター、送り座
取扱説明書:(3.5MB)
注意
※蛇口の色変化について…青銅および黄銅は年月が経つにつれて、酸化現象で表面が黒っぽくなります。
※凍害により破損しやすいため、気温が5℃以下になる場合は、付属の整流器に付け替えてご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする