画像準備中

水栓柱パン ターフパン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64460656 品番604201110
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ガーデンに溶け込む、潤いの空間。
水はねを少なくする人工芝にバケツも置けるサイズのガーデンパン。
人工芝により、水はねが軽減されます。
芝の高さ20cmの切り込んだ芝を表現しています。
水はけのため、人工芝の下には排水網が付いています。

付属品人工芝(クオリティターフ20)、排水網、目皿 材質ステンレス 質量(kg)3.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×30(78.5)×350
取扱説明書:(1.8MB)
注意
※直射日光が長時間当たる場所に設置した場合、表面が高温となる場合がありますので、ご使用の際はご注意ください。
※住宅の遮熱仕様のガラス窓からの反射や、凸面鏡や水の入ったペットボトルを通しての照射により、太陽光が1点に集中し高温になると、熱変形で軟化し溶ける場合があります。
※折り目が付いたり、芝パイルが寝た状態の場合は、デッキブラシなどで軽く掃いて芝パイルを起こしてください。寝ぐせがついて場合は、ドライヤーなどで温風を当てながら芝パイルを起こしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする