スリードラゴン つなぎ服 20000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 スカイブルー サイズLL 仕様前開き部分ファスナー式、腰帯脇ゴム仕様 注文コード64460717 品番20000-SB-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は色・サイズ・仕様など24種類から選べます 他の種類を見る

腰部のジャバラ加工が、ユニフォームの引きつりを防ぎます。
身体の動きにフィットし、作業の妨げになりません。
カラーが充実しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
スカイブルー サイズLL 仕様前開き部分ファスナー式、腰帯脇ゴム仕様 トラスコ品番824-6032 胸囲(cm)120 混率(%)綿100 身長(cm)172〜177 股下(cm)79 ウエスト(cm)100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする