AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
スリードラゴン つなぎ服 20000シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64460726
品番
20000-SB-3L
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
腰部のジャバラ加工が、ユニフォームの引きつりを防ぎます。
身体の動きにフィットし、作業の妨げになりません。
カラーが充実しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
スカイブルー
サイズ
3L
仕様
前開き部分ファスナー式、腰帯脇ゴム仕様
トラスコ品番
824-6028
胸囲(cm)
124
混率(%)
綿100
身長(cm)
177〜182
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
105
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62