AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
スリードラゴン つなぎ服 20000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
マリンブルー
サイズ
LL
仕様
前開き部分ファスナー式、腰帯脇ゴム仕様
注文コード
64460796
品番
20000-MB-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
色・サイズ・仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
腰部のジャバラ加工が、ユニフォームの引きつりを防ぎます。
身体の動きにフィットし、作業の妨げになりません。
カラーが充実しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
マリンブルー
サイズ
LL
仕様
前開き部分ファスナー式、腰帯脇ゴム仕様
トラスコ品番
853-8443
胸囲(cm)
120
混率(%)
綿100
身長(cm)
172〜177
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60