ツナギ服 1760

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L 注文コード64460839 品番1760-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品はサイズ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

強力三重環縫
ロングセラー商品です。

スカイブルー サイズ4L 用途自動車等整備、作業全般に 仕様特殊加工によりソフトな風合いと肌触り、腰帯脇ゴム仕様 トラスコ品番821-9683 胸囲(cm)128 混率(%)綿100 身長(cm)182〜187 股下(cm)84 ウエスト(cm)115 肩幅(cm)53 袖丈(cm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする