AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
ツナギ服 1760
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64460857
品番
1760-B3L
参考基準価格(税別)
¥14,880
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
強力三重環縫
ロングセラー商品です。
色
スカイブルー
サイズ
B3L
用途
自動車等整備、作業全般に
仕様
特殊加工によりソフトな風合いと肌触り、腰帯脇ゴム仕様
トラスコ品番
821-9685
胸囲(cm)
142
混率(%)
綿100
身長(cm)
177〜182
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
130
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
60