AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
スリードラゴン つなぎ服 50000シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64460954
品番
50000-RE-S
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
腰部のジャバラ(パワーネット仕様)で引きつりを防ぎ、屈伸運動や腰の曲げ伸ばしが楽にできます。
カラーが充実しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様
前開き部分ファスナー式、腰帯脇ゴム仕様
トラスコ品番
824-6070
色
レッド
サイズ
S
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル65、綿35
身長(cm)
157〜162
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
81
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54