AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
スリードラゴン つなぎ服 50000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
レッド
サイズ
LL
仕様
前開き部分ファスナー式、腰帯脇ゴム仕様
注文コード
64460988
品番
50000-RE-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,650
この商品は
色・サイズ・仕様
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
腰部のジャバラ(パワーネット仕様)で引きつりを防ぎ、屈伸運動や腰の曲げ伸ばしが楽にできます。
カラーが充実しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様
前開き部分ファスナー式、腰帯脇ゴム仕様
トラスコ品番
824-6068
色
レッド
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル65、綿35
身長(cm)
172〜177
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
96
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60