AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
EXつなぎ服 8200シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64461076
品番
8200-OR-4L
参考基準価格(税別)
¥18,480
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
カーゴポケット付きです。
帯電防止織物を使用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
オレンジ
サイズ
4L
身長(cm)
182〜187
肩幅(cm)
54
胸囲(cm)
130
ウエスト(cm)
106
混率(%)
綿70・ポリエステル30
仕様
ユニチカトレーディング EspineREX使用、カーゴポケット付き
トラスコ品番
137-0056
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。