EXつなぎ服 8200シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64461286 品番 8200-NB-BLL
参考基準価格(税別)¥18,480 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

カーゴポケット付きです。
帯電防止織物を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビーブルー サイズBLL 身長(cm)172〜177 肩幅(cm)54 胸囲(cm)135 ウエスト(cm)120 混率(%)綿70・ポリエステル30 仕様ユニチカトレーディング EspineREX使用、カーゴポケット付き トラスコ品番136-9438
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする