EX半袖つなぎ服 8201シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64461426 品番 8201-SG-3L
参考基準価格(税別)¥14,740 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

脚部両サイドには小物を入れるのに便利な ポケットを付けました。
吸汗速乾生地を採用しています。
帯電防止織物を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
シルバ-グレ- サイズ3L 身長(cm)177〜182 肩幅(cm)52 胸囲(cm)126 ウエスト(cm)102 混率(%)綿60・ポリエステル40 仕様吸汗速乾生地採用、カーゴポケット付き トラスコ品番136-9380
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする