AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
EX半袖つなぎ服 8201シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビーブルー
サイズ
B3L
注文コード
64461548
品番
8201-NB-B3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,200
この商品は
色・サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
脚部両サイドには小物を入れるのに便利な ポケットを付けました。
吸汗速乾生地を採用しています。
帯電防止織物を使用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビーブルー
サイズ
B3L
身長(cm)
177〜182
肩幅(cm)
56
胸囲(cm)
145
ウエスト(cm)
130
混率(%)
綿60・ポリエステル40
仕様
吸汗速乾生地採用、カーゴポケット付き
トラスコ品番
137-0339
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。