SFS防護服

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5着) 注文コード 64461566 品番 111-WH-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ヘルメットを被ったままでも大丈夫な大型フードを採用しました。
スパンボンド不織布の間に通気性フィルムを挟んだ3層タイプです。
通気性フィルムをスパンボンド不織布で特殊ラミネートすることで粉じん・液体等の浸透を防ぎやすくします。

シロ サイズM 身長(cm)162〜167 裄丈(cm)96 胸囲(cm)125 ウエスト(cm)95〜125 股下(cm)76 混率(%)外層:ポリプロピレン100 (スパンボンド不織布)、中間:ポリエチレン100 (通気性フィルム)、内層:ポリプロピレン100 (スパンボンド不織布) 仕様大きなサイズのフード付 用途クリーンルーム内での作業などに。 トラスコ品番157-3352
注意
※火気には近づかないでください。
※ご使用に適している環境か必ずご確認の上ご使用ください。
※使い捨ての商品です。
※縫い目やファスナー部分へのシーム加工は施しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする