サロペット 3680シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64461706 品番 3680-K2-L
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥8,349
販売価格(税別)
7,590

ヒップには大型のポケットを採用しています。
ハンマーループ付です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
カーキ サイズL 身長(cm)167〜172 ウエスト(cm)98 股下(cm)80 混率(%)綿100 仕様ワンウォッシュ加工 トラスコ品番136-6348

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする