AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
サロペット 3680シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
カーキ
サイズ
LL
注文コード
64461715
品番
3680-K2-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,100
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ヒップには大型のポケットを採用しています。
ハンマーループ付です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
カーキ
サイズ
LL
身長(cm)
172〜177
ウエスト(cm)
104
股下(cm)
82
混率(%)
綿100
仕様
ワンウォッシュ加工
トラスコ品番
136-8439