AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
サロペット 3680シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64461758
品番
3680-K2-SS
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,349
販売価格(税別)
¥
7,590
バスケットに入れる
ヒップには大型のポケットを採用しています。
ハンマーループ付です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
カーキ
サイズ
SS
身長(cm)
152〜162
ウエスト(cm)
86
股下(cm)
74
混率(%)
綿100
仕様
ワンウォッシュ加工
トラスコ品番
137-1289