サロペット 3680シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビーブルー サイズM 注文コード64461776 品番3680-NB-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,100
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

ヒップには大型のポケットを採用しています。
ハンマーループ付です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビーブルー サイズM 身長(cm)162〜167 ウエスト(cm)94 股下(cm)78 混率(%)綿100 仕様ワンウォッシュ加工 トラスコ品番136-6379

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする