サロペット 3680シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64461803 品番 3680-NB-3L
参考基準価格(税別)¥11,770 販売価格(税込) ¥9,229
販売価格(税別)
8,390

ヒップには大型のポケットを採用しています。
ハンマーループ付です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビーブルー サイズ3L 身長(cm)177〜182 ウエスト(cm)108 股下(cm)84 混率(%)綿100 仕様ワンウォッシュ加工 トラスコ品番137-1139

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする