サロペット 3680シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビーブルー サイズ4L 注文コード64461819 品番3680-NB-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,920
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

ヒップには大型のポケットを採用しています。
ハンマーループ付です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビーブルー サイズ4L 身長(cm)182〜187 ウエスト(cm)112 股下(cm)84 混率(%)綿100 仕様ワンウォッシュ加工 トラスコ品番136-8085

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする