AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
64461934
品番
1-AG-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,400
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
前開き部分の上半身はボタン仕様、下半身はトイレのしやすいファスナー仕様になっています。
ウエストにはベルトループを採用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ア-ミ-グリン
サイズ
M
身長(cm)
162〜167
肩幅(cm)
46
胸囲(cm)
112
ウエスト(cm)
88
股下(cm)
74
袖丈(cm)
58
混率(%)
綿60・ポリエステル40
仕様
ストレッチ素材、帯電防止織物使用
トラスコ品番
137-1416