つなぎ服

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード64461986 品番1-AG-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,080
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

前開き部分の上半身はボタン仕様、下半身はトイレのしやすいファスナー仕様になっています。
ウエストにはベルトループを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ア-ミ-グリン サイズ5L 身長(cm)187〜192 肩幅(cm)56 胸囲(cm)132 ウエスト(cm)108 股下(cm)84 袖丈(cm)68 混率(%)綿60・ポリエステル40 仕様ストレッチ素材、帯電防止織物使用 トラスコ品番137-1454

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする