つなぎ服

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード64462029 品番1-K2-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

前開き部分の上半身はボタン仕様、下半身はトイレのしやすいファスナー仕様になっています。
ウエストにはベルトループを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
カーキ サイズLL 身長(cm)172〜177 肩幅(cm)50 胸囲(cm)120 ウエスト(cm)96 股下(cm)78 袖丈(cm)62 混率(%)綿60・ポリエステル40 仕様ストレッチ素材、帯電防止織物使用 トラスコ品番137-1459

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする