つなぎ服 1030シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64462546 品番 1030-SB-5L
参考基準価格(税別)¥10,320 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990

脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。

スカイブルー サイズ5L 身長(cm)187〜192 肩幅(cm)114 胸囲(cm)88 総丈(cm)55 混率(%)綿100 仕様胸・脇部分メッシュ入り トラスコ品番136-6385
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする