AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 1035シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ホワイト
サイズ
L
注文コード
64462808
品番
1035-WH-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
色
ホワイト
サイズ
L
身長(cm)
167〜172
肩幅(cm)
93
胸囲(cm)
76
総丈(cm)
49
混率(%)
綿100
仕様
胸・脇部分メッシュ入り
トラスコ品番
136-7884