AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 1035シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64462826
品番
1035-WH-3L
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,669
販売価格(税別)
¥
8,790
バスケットに入れる
脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
色
ホワイト
サイズ
3L
身長(cm)
177〜182
肩幅(cm)
103
胸囲(cm)
82
総丈(cm)
53
混率(%)
綿100
仕様
胸・脇部分メッシュ入り
トラスコ品番
136-8053