つなぎ服 1050シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64462853 品番 1050-EG-S
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。

アースグリーン サイズS 身長(cm)157〜162 肩幅(cm)83 胸囲(cm)70 総丈(cm)45 混率(%)綿100 仕様胸・脇部分メッシュ入り トラスコ品番137-0755

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする