AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 1050シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64462923
品番
1050-G1-S
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
色
グレー
サイズ
S
身長(cm)
157〜162
肩幅(cm)
83
胸囲(cm)
70
総丈(cm)
45
混率(%)
綿100
仕様
胸・脇部分メッシュ入り
トラスコ品番
136-7984