AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 1050シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64463036
品番
1050-NB-3L
参考基準価格(税別)
¥12,870
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
色
ネイビーブルー
サイズ
3L
身長(cm)
177〜182
肩幅(cm)
103
胸囲(cm)
82
総丈(cm)
53
混率(%)
綿100
仕様
胸・脇部分メッシュ入り
トラスコ品番
136-8290