つなぎ服 1130シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 スカイブルー サイズS 注文コード64463063 品番1130-SB-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様胸・脇部分メッシュ入り トラスコ品番137-1111 スカイブルー サイズS 胸囲(cm)105 混率(%)綿100 身長(cm)157-162 股下(cm)70 ウエスト(cm)84 肩幅(cm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする