つなぎ服 1130シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64463079 品番 1130-SB-M
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様胸・脇部分メッシュ入り トラスコ品番136-8706 スカイブルー サイズM 胸囲(cm)110 混率(%)綿100 身長(cm)162-167 股下(cm)73 ウエスト(cm)89 肩幅(cm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする