1130-SB-3L つなぎ服 1130シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64463106

1130-SB-3L つなぎ服 1130シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64463106
1130-SB-3L つなぎ服 1130シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64463106
1130-SB-3L つなぎ服 1130シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64463106
1130-SB-3L つなぎ服 1130シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64463106
1130-SB-3L つなぎ服 1130シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64463106
1130-SB-3L つなぎ服 1130シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64463106

つなぎ服 1130シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
スカイブルー
サイズ3L
内容量1着注文コード64463106品番1130-SB-3L
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様胸・脇部分メッシュ入りトラスコ品番136-8680スカイブルーサイズ3L胸囲(cm)125混率(%)綿100身長(cm)177-182股下(cm)82ウエスト(cm)104肩幅(cm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする