AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 1130シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64463133
品番
1130-SB-B3L
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様
胸・脇部分メッシュ入り
トラスコ品番
136-7893
色
スカイブルー
サイズ
B3L
胸囲(cm)
148
混率(%)
綿100
身長(cm)
177-182
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
129
肩幅(cm)
55
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。