AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 1130シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64463194
品番
1130-WH-3L
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様
胸・脇部分メッシュ入り
トラスコ品番
137-1302
色
ホワイト
サイズ
3L
胸囲(cm)
125
混率(%)
綿100
身長(cm)
177-182
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
104
肩幅(cm)
51