AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 1135シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64463368
品番
1135-SB-LL
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
スカイブルー
サイズ
LL
身長(cm)
172-177
肩幅(cm)
51
胸囲(cm)
120
ウエスト(cm)
98
股下(cm)
79
混率(%)
綿100
仕様
胸・脇部分メッシュ入り
トラスコ品番
137-0765