AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 1150シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64463535
品番
1150-EG-5L
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
アースグリーン
サイズ
5L
身長(cm)
187-192
肩幅(cm)
57
胸囲(cm)
135
ウエスト(cm)
113
股下(cm)
88
混率(%)
綿100
仕様
胸・脇部分メッシュ入り
トラスコ品番
136-8896