つなぎ服 1150シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64463544 品番 1150-G1-S
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
グレー サイズS 身長(cm)157-162 肩幅(cm)45 胸囲(cm)105 ウエスト(cm)83 股下(cm)70 混率(%)綿100 仕様胸・脇部分メッシュ入り トラスコ品番136-8520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする