AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 1150シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
グレー
サイズ
M
注文コード
64463553
品番
1150-G1-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
グレー
サイズ
M
身長(cm)
162-167
肩幅(cm)
47
胸囲(cm)
110
ウエスト(cm)
88
股下(cm)
73
混率(%)
綿100
仕様
胸・脇部分メッシュ入り
トラスコ品番
137-1337