AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 1150シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64463614
品番
1150-NB-S
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビーブルー
サイズ
S
身長(cm)
157-162
肩幅(cm)
45
胸囲(cm)
105
ウエスト(cm)
83
股下(cm)
70
混率(%)
綿100
仕様
胸・脇部分メッシュ入り
トラスコ品番
137-0796