つなぎ服 1160シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64463736 品番 1160-SB-4L
参考基準価格(税別)¥13,920 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

背面にはノーフォークを採用しています。
腕の引きつりを低減しつつ、脇メッシュ同様に抗菌素材ミューファンを使用したメッシュにより爽やかさをキープします。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
スカイブルー サイズ4L 身長(cm)182-187 肩幅(cm)54 胸囲(cm)128 ウエスト(cm)106 股下(cm)84 混率(%)綿100 仕様脇とノーフォーク部 純銀入り抗菌メッシュ使用 トラスコ品番136-8499

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする