つなぎ服 1160シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビーブルー サイズ4L 注文コード64463806 品番1160-NB-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,640
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

背面にはノーフォークを採用しています。
腕の引きつりを低減しつつ、脇メッシュ同様に抗菌素材ミューファンを使用したメッシュにより爽やかさをキープします。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビーブルー サイズ4L 身長(cm)182-187 肩幅(cm)54 胸囲(cm)128 ウエスト(cm)106 股下(cm)84 混率(%)綿100 仕様脇とノーフォーク部 純銀入り抗菌メッシュ使用 トラスコ品番136-8535

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする