つなぎ服 1250シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64463973 品番 1250-NB-M
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

右胸には、携帯電話がすっぽり入るポケットをご用意しています。
物落ちを防ぐオーバーフラップ付きです。

ネイビーブルー サイズM 身長(cm)162〜167 肩幅(cm)46 胸囲(cm)114 ウエスト(cm)90 股下(cm)74 混率(%)ポリエステル55・綿45 仕様二層ストレッチ素材使用 トラスコ品番136-8463

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする