AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 1250シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64464025
品番
1250-NB-5L
参考基準価格(税別)
¥17,520
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
右胸には、携帯電話がすっぽり入るポケットをご用意しています。
物落ちを防ぐオーバーフラップ付きです。
色
ネイビーブルー
サイズ
5L
身長(cm)
187〜192
肩幅(cm)
56
胸囲(cm)
134
ウエスト(cm)
110
股下(cm)
84
混率(%)
ポリエステル55・綿45
仕様
二層ストレッチ素材使用
トラスコ品番
136-7901