つなぎ服 1250シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64464086 品番 1250-MB-4L
参考基準価格(税別)¥17,520 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

右胸には、携帯電話がすっぽり入るポケットをご用意しています。
物落ちを防ぐオーバーフラップ付きです。

マリンブルー サイズ4L 身長(cm)182〜187 肩幅(cm)54 胸囲(cm)130 ウエスト(cm)106 股下(cm)82 混率(%)ポリエステル55・綿45 仕様二層ストレッチ素材使用 トラスコ品番136-7900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする