つなぎ服 1250シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64464095 品番 1250-MB-5L
参考基準価格(税別)¥17,520 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

右胸には、携帯電話がすっぽり入るポケットをご用意しています。
物落ちを防ぐオーバーフラップ付きです。

マリンブルー サイズ5L 身長(cm)187〜192 肩幅(cm)56 胸囲(cm)134 ウエスト(cm)110 股下(cm)84 混率(%)ポリエステル55・綿45 仕様二層ストレッチ素材使用 トラスコ品番137-1359

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする