AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 1290シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64464147
品番
1290-K2-3L
参考基準価格(税別)
¥18,040
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
肘および膝部分に引きつりを低減する「らくプリ」を採用、腕の動きや屈伸がスムーズです。
帯電防止織物を使用しています。
色
カ-キ
サイズ
3L
身長(cm)
177〜182
肩幅(cm)
52
胸囲(cm)
126
ウエスト(cm)
106
股下(cm)
80
混率(%)
綿70・ポリエステル30
仕様
シキボウ「ROOM DRYR」生地使用、肘・膝部プリーツ採用
トラスコ品番
136-6373