AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 1300シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64464314
品番
1300-WH-M
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
右後ろ部分にヒップポケットが付いています。
前開き部分・袖口樹脂ボタンを採用しています
色
ホワイト
サイズ
M
身長(cm)
162〜167
肩幅(cm)
46
胸囲(cm)
114
ウエスト(cm)
92
股下(cm)
68
混率(%)
綿100
仕様
前開き部分樹脂ボタン使用
トラスコ品番
137-0499