AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 1600シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64464436
品番
1600-WH-S
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
強力三重環縫仕様です。
前開き部・袖口金属ボタン仕様です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ホワイト
サイズ
S
身長(cm)
157〜162
肩幅(cm)
44
胸囲(cm)
110
ウエスト(cm)
88
股下(cm)
64
袖丈(cm)
51
混率(%)
綿100
仕様
強力三重環縫
トラスコ品番
136-8306
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。